曜日別特売
EA987HE-32 32mm 滑 車(ステンレス製/1車) エスコ 50786058

32mm 滑 車(ステンレス製/1車)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50786058
品番
EA987HE-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,982
販売価格(税別)
¥3,620
使用荷重(kg)
125
使用ロープ径(mm)
~8
車輪径(Φmm)
32
仕様
スイベル式(360°回転)
エスコ品番
EA987HE-32
材質
SUS304
全長(mm)
95
質量(g)
200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする