ワイヤロープ用ディスプレイパーツ ナイロンプーリー フック外れ止め付 使用ロープ径~9mm
小型・軽量の滑車です。
フックに外れ止めが付いています。
- 用途
- ロープ用調整滑車として。
- トラスコ品番
- 151-7190
- 材質
- 枠:ステンレス(SUS304)、シーブ:ナイロン
- 寸法L(mm)
- 126
- 寸法d(mm)
- 17
- 寸法S(mm)
- 9
- 寸法D(mm)
- 6
- 寸法B(mm)
- 19
- 寸法W(mm)
- 66
- 適合ロープ径(Φmm)
- ~9
- 車数
- 1個
- 車溝幅(mm)
- 9
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ



























