エスコ
32mm 滑 車(ステンレス製/2車)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50786067
品番
EA987HE-32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,941
販売価格(税別)
¥
6,310
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
125
使用ロープ径(mm)
~8
車輪径(Φmm)
32
仕様
スイベル式(360°回転)
エスコ品番
EA987HE-32A
材質
SUS304
全長(mm)
95
質量(g)
500