エスコ
66mm [1車アイ] ナイロンプーリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50786094
品番
EA987HK-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
材質
ナイロン
エスコ品番
EA987HK-2
全長(mm)
115
質量(g)
76
内径(Φmm)
(フックアイ)14
車径(mm)
66
使用ロープ径(mm)
~9まで