曜日別特売
DMC60-100(英語版一般校正証明書付) 替ロッド形デプスマイクロメータDMC Mitutoyo(ミツトヨ) 50786148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

替ロッド形デプスマイクロメータDMC

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)0~100校正証明書英文校正証明書付注文コード50786148品番DMC60-100(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。
クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)0~100ベース寸法(mm)63.5×16基準面の平面度1.3μm付属品スパナ(No.301336、No.04GAA274)各1個、六角棒スパナ(No.202863)1個、英語版校正証明書付仕様クランプ付。定圧装置付。種別替ロッド形デプスタイプアナログシリーズ129最小表示量(mm)0.01換ロッド(本)4誤差(μm)3(スピンドルの送り)測定面と基準面の平行度(4+最大測定長/50)μm (端数切上げ)ロッドの基点誤差±(2+最大測定長/75)μm(端数切上げ)測定面(ロッド)の平面度0.3μmロッド径(Φmm)4スピンドルの送り誤差(μm)3ミツトヨ品番129-111校正証明書英文校正証明書付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07034395
2020-09-08
用途: 機械加工による段差の測定

Mitutoyoブランド品で、何の問題もなく使用してます。
0~25 25~50 50~75スピンドル交換で測定できるのも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする