曜日別特売
EA987HP-4 150x28mm シーブ エスコ 50786268

150x28mm シーブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50786268品番EA987HP-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,880
販売価格(税別)
10,800
使用ロープ径(mm)18以下車輪径(Φmm)150エスコ品番EA987HP-4材質穴径(Φmm)12寸法F(mm)12寸法D(mm)33寸法E(mm)35寸法B(mm)64寸法C(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする