曜日別特売
EA987HR-21 50x10mm シーブ エスコ 50786322

50x10mm シーブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50786322品番EA987HR-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,630
販売価格(税別)
3,300
使用ロープ径(mm)~8車輪径(Φmm)50エスコ品番EA987HR-21材質ステンレス穴径(Φmm)10寸法B(mm)18寸法C(mm)16寸法G(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする