※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
第一計器
一般型圧力計 DU 3/8 75×1MPa(ウメコミ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1セット
ケース形状
D型
注文コード
50786340
品番
DU3/8-75X1MPA(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
ケース形状・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
ケース形状
D型
大きさ
Φ75
精度
±1.6% F.S
接続ねじ
G3/8
材質(ケース)
鉄・黒ケース
メーカー商品コード
IPT-331D-1MPA
校正証明書
英文校正証明書付
圧力スパン
0~1MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300