エスコ
250kg パイプ用吊フック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50786532
品番
EA987NG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,934
販売価格(税別)
¥
9,940
バスケットに入れる
エスコ品番
EA987NG-1
質量(kg)
0.55
種類
フック
寸法L(mm)
165
使用荷重(t)
0.25
寸法d(mm)
22
寸法L1(mm)
90
寸法L2(mm)
130
寸法T(mm)
13