エスコ
1000kg パイプ用吊フック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50786566
品番
EA987NG-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,320
販売価格(税別)
¥
21,200
バスケットに入れる
エスコ品番
EA987NG-4
質量(kg)
3.35
種類
フック
寸法L(mm)
315
使用荷重(t)
1
寸法d(mm)
42
寸法L1(mm)
160
寸法L2(mm)
250
寸法T(mm)
22