エスコ
Φ75mmm フック型滑車(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50786724
品番
EA987SB-75B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,910
販売価格(税別)
¥
28,100
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
500
使用ロープ径(mm)
~16
車輪径(Φmm)
75
エスコ品番
EA987SB-75B
材質
本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)
形状
フック型
全長(mm)
259
質量(kg)
1.25
径(Φmm)
【六角レンチ】1.5
寸法d(mm)
17
寸法t(mm)
24
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
80
寸法L2(mm)
129
寸法B1(mm)
23
寸法t1(mm)
54