エスコ
127.0mm 滑 車(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50787178
品番
EA987SP-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
¥
20,900
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
1350
使用ロープ径(mm)
19.1
車輪径(Φmm)
127
仕様
スイベル式(360°回転)・ベケット付
エスコ品番
EA987SP-5
材質
ステンレス(SUS316)
全長(mm)
356