エスコ
1.0ton パレットプーラージョウ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50787485
品番
EA988DJ-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,570
販売価格(税別)
¥
28,700
バスケットに入れる
パレットに対し常に平行につかむことができます。
用途
木製パレット専用
エスコ品番
EA988DJ-3
材質
鉄
寸法(mm)
【パレットの隙間】min40
全長(mm)
450
質量(kg)
5.8
定格荷重(t)
【引き出し】1
最大開口(mm)
120