曜日別特売
CS-1000S(英語版一般校正証明書付) デジタルシャワープルーフはかり カスタム 50789228

デジタルシャワープルーフはかり

(27件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セットひょう量(g)1000注文コード50789228品番CS-1000S(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。

ひょう量(g)1000計量皿寸法(mm)230×190精度±2g付属品取扱説明書オプションACアダプター:VSM-1231、ステンレス皿(材質SUS304):CS-SUSP1材質ABS樹脂質量(kg)1.9種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~40電源単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売)最小表示(g)0.5目量(kg)-センサーロードセル方式分解能1/2000保護等級IPX2 防滴II形機能オートパワーオフ機能付表示形式デジタル校正使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ5/10/20/30/40/50/60/90分より選択、解除可電池寿命約1800時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)85以下防水保護等級IPX2防滴II形本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260計量皿形状角皿ひょう量単位g校正証明書英文校正証明書付
注意
※電池は附属しておりません。別途お買い求めください。
※(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 魚の検量

乾電池の持ちがイマイチです1日30分位使い乾電池を抜いての繰り返しで4、5回使うともう電池切れです。(100均の電池では有りませんよ)
出来るのならACアダプターの購入を考えてます。

対象商品 : 48971325
2024-08-29
用途: あらゆる分野で
建設業・工事業

とても良い商品です。なんでも軽量する様に成りました。とても正確だと思います。

対象商品 : 48971334
2023-06-20
用途: 小物・雑多な部品などの計量 宅配重量事前チェック用
製造業

宅配配送重量事前チェック用に購入しました。
操作が簡単で、計量精度も使用目的には問題ありません。
耐久性がどうなのか、これから使用して確かめますが、先ずは良い買い物でした。

対象商品 : 48971291
2022-06-20
用途: 使いやすく問題なしです。
卸売・小売業

問題なく利用できました。電池は別途購入が必要なので注意してください。

対象商品 : 48971307
2021-07-20
用途: 水産品の測定
出安

反応が速く、使いやすいです。水がかかるの状態での使用ですが、永く使えました。
2年以上前に一台目を購入し、今回買い替えです。

対象商品 : 48971307
2017-07-19
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

リセットボタンが何よりいいですね!
透明のビニールに入れたまま使用していますので、はかり本体が汚れることもなく快適に使用しています。

対象商品 : 48971325
2016-04-05
用途: 農作業で混合する肥料の計量
農・林・水産業

これからの農作業に使用しますが、今までは勘で行っていたがデジタル表示がわかり易くていい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 48971325
2017-11-10
用途: 食品の計量

購入して10カ月で故障した。ボタンを押しても全く反応しない。保証期間内なので修理を依頼したら使用環境によるものと言われ修理してくれない。使用環境見たんかい!!!
こんなポンコツ二度と買わない。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする