はかり の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2025-02-03
用途: 魚の検量
乾電池の持ちがイマイチです1日30分位使い乾電池を抜いての繰り返しで4、5回使うともう電池切れです。(100均の電池では有りませんよ)
出来るのならACアダプターの購入を考えてます。
対象商品 : 48971334
2023-06-20
用途: 小物・雑多な部品などの計量 宅配重量事前チェック用
製造業
宅配配送重量事前チェック用に購入しました。
操作が簡単で、計量精度も使用目的には問題ありません。
耐久性がどうなのか、これから使用して確かめますが、先ずは良い買い物でした。
対象商品 : 48971307
2021-07-20
用途: 水産品の測定
出安 様
反応が速く、使いやすいです。水がかかるの状態での使用ですが、永く使えました。
2年以上前に一台目を購入し、今回買い替えです。
対象商品 : 48971307
2017-07-19
用途: 塗装作業時
建設業・工事業
リセットボタンが何よりいいですね!
透明のビニールに入れたまま使用していますので、はかり本体が汚れることもなく快適に使用しています。
対象商品 : 48971325
2016-04-05
用途: 農作業で混合する肥料の計量
農・林・水産業
これからの農作業に使用しますが、今までは勘で行っていたがデジタル表示がわかり易くていい感じです。
1人が参考にしています
対象商品 : 48971325
2017-11-10
用途: 食品の計量
購入して10カ月で故障した。ボタンを押しても全く反応しない。保証期間内なので修理を依頼したら使用環境によるものと言われ修理してくれない。使用環境見たんかい!!!
こんなポンコツ二度と買わない。
6人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11
- 質問:
- 郵便物の計量(5kgまで)を目的としております。
こちらの商品の計量誤差は、±2g程度という理解でよろしいでしょうか?
- 回答:
- 誤差は±8g程度となります。
2014-10-03
「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります
関連キーワード



















