曜日別特売
AMF150C-01B-FV オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC 50789356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ150C仕様(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様注文コード50789356品番AMF150C-01B-FV
参考基準価格(税別)¥14,190販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。
クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。
・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。
・容易なエレメント交換・取付。

付属品(B) ブラケット仕様(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様接続口径(01) 1/8ボディサイズ150Cねじの種類(-) Rc材質(ゴム)(F)フッ素ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50789417
2024-02-11
用途: コンプレッサのエアの匂い取り
製造業

小型ながら匂い取りの性能は高いと思う。但し、わりあい価格が高く、しっかりしたつくりである分だけ重量がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする