KF-7(英語版一般校正証明書付) アナログマルチテスター(ミニテスター) カイセ 50790488

アナログマルチテスター(ミニテスター)

(3件のレビュー)
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書英文校正証明書付注文コード50790488品番KF-7(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

テストリード・本体一体型で使いやすい

直流電圧(V)レンジ:10/50/250/500、内部抵抗:2kΩ交流電圧(V)レンジ:50/250/500、内部抵抗:2kΩ抵抗(Ω)レンジ:10k/1M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×120×28質量(g)160電源1.5V R03単4電池1本付属品電池(1.5V R03)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×90×28直流電流(A)レンジ:25m/250m直流電流(レンジ)25mA、250mA電池チェック1.5V単三R6P電池(約100mA負荷)、9V6F22電池(約20mA負荷)許容差最大目盛値の±5%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±5%(直流電流)、目盛長の±5%(抵抗)低周波出力(dB)+4~+36、50、56校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76096666
2017-10-15
用途: 主に電圧・絶縁測定

予備の乾電池とヒューズも付いており、ユーザーに優しい仕様です。

対象商品 : 76096666
2014-10-09
用途: 抵抗値の測定

コンパクトにまとめられていて、コードも巻き付け式なので、ポケットに入れても邪魔にならなくて良いです。
デジタルテスターも使っていますが、やはりアナログが必要な場合もあります。

2が参考にしています
対象商品 : 76096666
2014-10-09
用途: 主として抵抗値の測定

コンパクトで持ち運びが便利です。コード巻き付け型なので、ポケットに入れても邪魔にならなくて良いです。
デジタルテスターも使ってますが、やはりアナログ式も必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする