テクロック
シリンダゲージ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1セット
測定範囲(mm)
160~250
注文コード
50794469
品番
CD-250(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
160~250
質量(g)
740
測定力(N)
6以下
ニギリ下長さ(mm)
250
換ロッド(本)
15mmとび 6本
換ワッシャ(枚)
0.5・1・2・3・4・5・6mm 各1枚
広範囲精度(μm)
2
隣接誤差(μm)
1
繰返し精密度(μm)
0.5
有効測定範囲
1.6
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません