曜日別特売
DAS-V60(英語版一般校正証明書付) デジタルアングルセンサーV ムラテックKDS 50794846

DAS-V60(英語版一般校正証明書付) デジタルアングルセンサーV ムラテックKDS 50794846
DAS-V60(英語版一般校正証明書付) デジタルアングルセンサーV ムラテックKDS 50794846

デジタルアングルセンサーV

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット注文コード50794846品番DAS-V60(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能
確認、記録に便利なホールド機能
ネオジムマグネット付
本体材質:アルミ押出材
パイプ等の測定に便利なV溝構造

測定範囲180°×2方向(360°)最小表示0.1°測定精度±0.2°(±3.5mm/m)使用温度範囲+5℃~50℃電源CR2032電池×1個電池寿命(時間)2000オートパワーオフ5分後付属品CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース本体寸法(縦×横×高さHmm)51×33×60質量(g)139校正証明書英文校正証明書付
注意
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番はISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施後の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※出荷時は基準面設定がされていません。基準面設定を行ってから測定してください
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19242676
2016-11-03
用途: 角度測定
その他業種

磁石が少し弱いです。座面がV字になっているので、磁石は直接ワークに触れず空間ができます。結果、吸着力が弱くなって、ずれやすい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする