曜日別特売
DU3/8-100X1MPA(英語版一般校正証明書付) 一般圧力計 IPT-D 第一計器 50795248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DU3/8-100X1MPA(英語版一般校正証明書付) 一般圧力計 IPT-D 第一計器 50795248
DU3/8-100X1MPA(英語版一般校正証明書付) 一般圧力計 IPT-D 第一計器 50795248

一般圧力計 IPT-D

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット注文コード50795248品番DU3/8-100X1MPA(英語版一般校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。

ケース形状D型精度±1.6% F.S、±1.0% F.S接続ねじG3/8材質(ケース)鉄・黒ケース大きさΦ100校正証明書英文校正証明書付圧力スパン0~1MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする