動作湿度(%)<10℃で結露なし、10~30℃で≦90%、30~40℃で≦75%、
「40MΩレンジ」10℃~30℃で≦80%、30℃~40℃で≦70%
直流電圧(V)[確度:0.5 % +3]6.000、60.00・600.0交流電圧(V)[確度:3.0 % + 3]600.0m、[確度:1.0 % + 3]6.000・60.00・600.0抵抗(Ω)[確度:0.5 % + 3]400、[確度:0.5 % + 2]4k・40k・400k・4M、[確度:0.09 % + 2]40M質量(g)200仕様●電磁適合性:韓国製を使用する場合のみ適用されます。 クラス A 装置 (工業放送および通信装置)寸法(mm)142×69×28周波数(Hz)50/500/5k/50k/100k分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V(交流電圧)、0.001V・0.01V・0.1V(直流電圧)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.01nF・0.1nF・0.001μF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz・0.1kHz(周波数)、0.10%(デューティー比)、0.001A・0.01A(交流電流)0.001A・0.01A(直流電流)機能過負荷保護電池寿命(時間)最小200電池単4電池2本、NEDA24A、IECLR03ディスプレイ6000 カウント、毎秒 3 回更新安全性IEC 61010-1: 600 V CAT III、汚染度 2動作/保管温度(℃)0~+40/-30~+60デューティー比1 %~99 %温度係数0.1 X (仕様確度) /℃ (<18 ℃ または >28 ℃)静電容量[確度:2 % + 5]50.00nF・500.0nF、[確度:5 % + 5]5.000μF・50.00μF・500.0μF・1000μF直流電流(DCA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]交流電流(ACA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/500μ/1000μ電流ヒューズ入力電流のヒューズ保護:11 A、1000 V 速断型ヒューズ、Fluke 指定部品のみ。環境「電磁」IEC 61326-1: 持ち運び可能直流電圧(DCV)6/60/600交流電圧(ACV)6/60/600使用高度2000m、(保管)12000m最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600IP等級IEC 60529: IP 40校正証明書英文校正証明書付使用高度(m)2000、(保管)12000