※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1セット測定範囲(外側)(mm)0~200校正証明書英文校正証明書付注文コード50800464品番CDC-P20(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など25種類から選べます他の種類を見る 0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読取りができます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
CDC-Pは保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です)
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。