GTR-G2550(英語版一般校正証明書付) 剛立(GTシリーズ) G25巾厚爪 ムラテックKDS 50802345

剛立(GTシリーズ) G25巾厚爪

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個目盛仕様メートルJIS規格1級注文コード50802345品番GTR-G2550(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

水平保持力と耐久性に優れたテープ。
テープの立ちは2.6m以上。
コシが強くヨレにくいテープ。
強度のある厚爪仕様。
本体・部材を保護するゴムプロテクター。
ロック機能付。
大型ベルトクリップ付。

用途
寸法測定用
テープ長さ(m)5目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面(裏面は正縦数字)テープ幅(mm)25仕様455mmピッチスタッドマーク付・大型ベルトクリップ付・4点鋲・ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)350テープタイプ高耐久ナイロンコート校正証明書英文校正証明書付
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする