ムラテックKDS
ダブルジー(GG)シリーズ GGRステン厚爪
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1個
目盛仕様
メートル
注文コード
50802397
品番
GGRS25-55(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
目盛仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
水・サビに強いステンレス(バネ・テープ・ネジ・爪)。
握りやすさを追求したグリップ。
強度のある厚爪仕様。
ロック機能付。
大型ベルトクリップ付。
用途
寸法測定用
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
両面
テープ幅(mm)
25
材質
テープ・バネ・爪・ネジ:ステンレス、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
テープタイプ
ステンレス(シリカコート)
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300