曜日別特売
K16A 危険物標識(鉄) グリーンクロス 50811995

K16A 危険物標識(鉄) グリーンクロス 50811995
K16A 危険物標識(鉄) グリーンクロス 50811995

危険物標識(鉄)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚文字内容危険物の類別 第 類 危険物の品名 貯蔵最大数量 危険物保安監督者注文コード50811995品番K16A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。

用途危険物取扱所への設置に文字内容危険物の類別 第 類 危険物の品名 貯蔵最大数量 危険物保安監督者取付方式穴4ヶ所(ビス止め・別売)材質仕様明治山型厚さ(mm)0.5質量(g)570寸法(幅W×高さH)(mm)300×600アズワン品番64-6600-99
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら

商品説明動画

【グリーンクロス】危険物標識 鉄板/ステッカー/PP/マグネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする