WALSHIN
チップ積層セラミックコンデンサ 1005サイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
静電容量
10pF
10pF
16pF
1000pF
0.01μF
0.1μF
定格電圧(V)
DC50
DC50
DC25
全5種類を一覧で見る
内容量
1リール(10000個)
注文コード
50816947
品番
0402N100J500CT
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
表面実装用の積層セラミックコンデンサです。
静電容量
10pF
定格電圧(V)
DC50
タイプ
表面実装(取り付け)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
1.0×0.5×0.5
温度特性
NP0
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±5
動作温度範囲(℃)
-55~+125