曜日別特売
NTD10B-P30M(英語版一般校正証明書付) デジマチックバックジョウ片穴ピッチノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 50823467

デジマチックバックジョウ片穴ピッチノギス

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送12日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)10.1~300校正証明書英文校正証明書付注文コード50823467品番NTD10B-P30M(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

表示部の背面にジョウが取付けられていますので、穴を正面にして端面-穴中心距離を素早く測定することが可能です。
オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)10.1~300最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大応答速度無制限付属品英語版校正証明書付デプスバーなし校正証明書英文校正証明書付シリーズ573種別端面~穴中心距離測定保護等級IP67許容誤差最大:±0.15mm最大許容誤差(μm)SMPE:±150適合穴径(Φmm)Φ1.5~19.5ミツトヨ品番573-719-20適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする