曜日別特売
RSD-10A 60Hz 水陸両用ポンプ RSD型 REI-SEA 50824455

水陸両用ポンプ RSD型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台最大流量(L/min)10消費電力(W)10注文コード50824455品番RSD-10A 60Hz
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

多彩な用途に使える水陸両用タイプ
底面フィルター、パワーヘッド、排水/水換え、さらに循環用ポンプとしても使用できます。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。
ホース口はレイシーホース(別売)がジャストフィット。もちろん市販のホースも使用できます。また吐出方向は360度自由に変えられます。
分解/組立は工具不要のワンタッチ方式
メンテナンスのしやすいシンプルな構造です。
水槽内にも簡単設置(RSD-10A、20A)
水中使用で水槽の壁面に設置する場合は、付属注のキスゴムで簡単に取付けることができます。
電気安全法認証の安全設計
低騒音/低発熱/低振動を徹底追及した安全設計です。また、異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。破損や事故を未然に防ぎます。

付属品吸込みホース口×1、キスゴム×4、ストッパー×4、ブラシ×1電源(V)100単相消費電力(W)10最大流量(L/min)10最大揚程(m)1.6ホース内径(Φmm)吸込15×吐出15
注意
※吐出方向の変更はケーシングストッパーを外して行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする