曜日別特売
300V EXT-2-SB/2517 2C×AWG20 電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 50825172

電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
芯数(C)2
全長(m)20
AWG20
導体公称断面積(mm2)0.518
内容量1本注文コード50825172品番300V EXT-2-SB/2517 2C×AWG20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。
シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。
UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。

用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.1全長(m)20ダークブルーシース外径(Φmm)6.7シース厚(mm)1.0概算質量(kg/km)60許容電流(A)9.7絶縁体外径(mm)2.0絶縁体厚さ(mm)0.45耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)300AWG20導体公称断面積(mm2)0.518導体構成(本/mm)119/0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)39.1以下絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする