太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
芯数(C)
2
2
3
4
6
8
10
12
16
20
30
全長(m)
60
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
AWG
20
20
18
16
導体公称断面積(mm
2
)
0.518
0.518
0.823
1.3
全240種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50825215
品番
300V EXT-2-SB/2517 2C×AWG20
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。
シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。
UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途
高速可動のケーブルベア配線に最適。
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
1.1
全長(m)
60
色
ダークブルー
シース外径(Φmm)
6.7
シース厚(mm)
1.0
概算質量(kg/km)
60
許容電流(A)
9.7
絶縁体外径(mm)
2.0
絶縁体厚さ(mm)
0.45
耐電圧(V/min)
2000
定格温度(℃)
105
定格電圧(V)
300
AWG
20
導体公称断面積(mm
2
)
0.518
導体構成(本/mm)
119/0.08
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
39.1以下
絶縁抵抗(MΩ/km)
(20℃)10以上
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表