商品レビューを投稿する内容量1台電源(V)AC100単相消費電力(W)18/19注文コード50825548品番APN-057R
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)
モータ直結のコンパクトなダイヤフラム式エアーポンプです。高圧力が得られるため、深い水槽や複数水槽のエアレーションに最適です。
特殊繊維入りのダイヤフラム、全密閉式のボールベアリングの採用などにより、耐久性が優れています。
ポンプ部とモータ部が遮断されているダイヤフラム式です。ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送ります。
DC電源タイプも用意しました。車や船で使用する際にも便利です。