エアーポンプ APN

エアーポンプ APN - REI-SEAエアーポンプ APN - REI-SEA

モータ直結のコンパクトなダイヤフラム式エアーポンプです。高圧力が得られるため、深い水槽や複数水槽のエアレーションに最適です。
特殊繊維入りのダイヤフラム、全密閉式のボールベアリングの採用などにより、耐久性が優れています。
ポンプ部とモータ部が遮断されているダイヤフラム式です。ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送ります。
DC電源タイプも用意しました。車や船で使用する際にも便利です。

内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
ホース口径(mm)
消費電力(W)
吐出圧力(MPa)
最大風量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50825548APN-057RAC100単相Φ5.3/Φ5.318/190.077/8
29,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825557APN-057R-D1DC12Φ5.3/Φ5.334(50HZ)/37 (60HZ)0.078
38,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50825566APN-057R-D2DC24Φ5.3/Φ5.3-0.078
38,000
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825575APN-110RAC100単相Φ5.3/Φ5.3-0.078
45,900
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825584APN-110R-D1DC12Φ5.5/Φ8.5-0.112
82,100
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825593APN-110R-D2DC24Φ5.5/Φ8.5-0.112
82,100
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする