曜日別特売
KA240-01575 シャーシペイント水性黒 PITWORK(日産) 50828758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャーシペイント水性黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1缶(15L)
内容量1缶(15L)注文コード50828758品番KA240-01575
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,300

防錆性、密着性に優れ約-10℃まで凍結しません。
有機則の規制を受けないため安心してお使いいただける塗料です。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする