テクロック
デジタルデプスゲージ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
35日以内出荷とは
内容量
1セット
測定範囲(mm)
25.4
最小表示量(mm)
0.001
注文コード
50828909
品番
DMD-2410A(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・最小表示量・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
標準型デジタルデプスゲージ
液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示
公差判定も可能
データホールド機能付き
用途
ワークの深さや段差を測定
付属品
英語版校正証明書付
質量(g)
370
タイプ
測定範囲25.4mmの鋼球測定子タイプ
測定範囲(mm)
25.4
寸法A(mm)
88.7
最小表示量(mm)
0.001
測定力(N)
1.6以下
最小表示(mm)
0.001
測定子形状(mm)
Φ3.2鋼球
ベース寸法(mm)
100×16
測定子
部品コード:ZS-600
ベース穴径(Φmm)
5.2
指示誤差(μm)
±5
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※レリーズ穴はございません
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません