WMK-01N WORKMASTER 腰袋3段 アークランドサカモト 50834289

WMK-01N WORKMASTER 腰袋3段 アークランドサカモト 50834289
WMK-01N WORKMASTER 腰袋3段 アークランドサカモト 50834289
WMK-01N WORKMASTER 腰袋3段 アークランドサカモト 50834289
WMK-01N WORKMASTER 腰袋3段 アークランドサカモト 50834289
WMK-01N WORKMASTER 腰袋3段 アークランドサカモト 50834289

WORKMASTER 腰袋3段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50834289品番WMK-01N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

道具をコンパクトに収納。軽量で丈夫な3段式腰袋です。夜間作業に便利な、リフレクト(反射)ライン入りです。前面1680デニール生地で強度アップサイドポケット2ヶ付です。

用途
道具をコンパクトに収納
仕様軽量で丈夫な3段式腰袋、夜間作業に、リフレクト(反射)ライン入り、前面1680デニール生地で強度アップ、サイドポケット2ヶ付、セーフティコード等取付用カン、1ヶ付質量(g)242寸法(縦×横×奥行)(mm)(約)242×220×115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする