シロクマ
サントリーライオンノッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50834692
品番
No.503
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
真チュウ・ステンレス・亜鉛合金
寸法L(mm)
135
サイズ
小
仕上
古代色
寸法W1(mm)
60
取手
取手