曜日別特売
KST-SB-UL21795 0.2SQ(AWG24)×5P 細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付) 倉茂電工 50840588

細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻注文コード50840588品番KST-SB-UL21795 0.2SQ(AWG24)×5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

UL、cUL AWM対応。
耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。
素線径0.08mm可とうより線。
滑性シース・つや消し。
耐ノイズ性。

種類FA用ケーブル対数(P)5導体外径(Φmm)0.62全長(m)40AWG24シース外径(Φmm)6.6概算質量(kg/km)60許容電流(A)4曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨公称断面積(mm2)0.2材質(シース)すずめっき軟銅線編組材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合材質(導体)すずめっき軟銅集合線使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105耐電圧(V/min)AC1500絶縁体外径(mm)1.07絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105定格電圧(V)150適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210導体構成(本/mm)44/0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)98.3以下難燃性VW-1,FT1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする