EHV-S120 第四種電子ホーン(汽笛) 三信船舶電具 50841675

第四種電子ホーン(汽笛)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード50841675品番EHV-S120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

本品は、電源(直流24V)と電子ホーン間に押しボタンスイッチを設けるだけで簡単に吹鳴させることが出来る電子発振方式の汽笛です。
メーカーアンプユニットと接続すれば、拡声装置としても使用できます。ホーン部、カバー及び取付けベースとも耐候性樹脂を使用しており、
腐食及び紫外線の影響を受けにくく、電食の心配もありません。
また、メーカー従来機(EHV-120形)と比較して約25%の軽量化となっており、全長も約100mm短くなり、小型化されています。

質量(kg)約2.6(±15%)周波数(Hz)基本:650(±5%)定格電圧(V)DC24定格電流(A)2以下塗装色(標準)ホーンユニット:N-9.5使用電圧範囲(V)DC21~30音圧(dB/m)115以上120未満型式承認番号5171
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする