XLW203DELZLE9 iD800 D230 防湿防雨 SUS Panasonic(パナソニック) 50845954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD800 D230 防湿防雨 SUS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)3000
光源色電球色
内容量1セット注文コード50845954品番XLW203DELZLE9
参考基準価格(税別)¥58,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
セット内容
【器具本体】NNWK22173+【ライトバー】NNW2011ELZLE9
全光束(Lm)
690
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
115
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
(本体)ステンレス(高反射白色粉体塗装)、(取付金具)ステンレス
質量(kg)
1.9
使用温度範囲(℃)
-10~35
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
6
保護等級
IP23防湿
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
230×632×86
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
注意
※調光はできません。
※屋内向けライトバーと互換性がありません。防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。
※本器具は、パナソニック製防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。
※ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※軒下など雨線内の屋側でご使用になれます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
※建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。
※工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする