用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブル芯数(C)6+1導体外径(Φmm)1.31全長(m)100色ダークブルーシース外径(Φmm)14.7シース厚(mm)1.7概算質量(kg/km)290許容電流(A)9.6絶縁体外径(mm)3.0絶縁体厚さ(mm)0.85耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600AWG18導体公称断面積(mm2)0.823導体構成(本/mm)168/0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.0以下絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上