用途柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。
工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)2.07全長(m)100色黒概算質量(kg/km)30許容電流(A)35絶縁体外径(mm)3.8絶縁体厚さ(mm)0.85耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600AWG14導体公称断面積(mm2)2.08導体構成(本/mm)7/60/0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.62以下絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上