曜日別特売
48490 防寒ジャンパー(フード付) 48490 自重堂 50853645

48490 防寒ジャンパー(フード付) 48490 自重堂 50853645
48490 防寒ジャンパー(フード付) 48490 自重堂 50853645

防寒ジャンパー(フード付) 48490

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1着注文コード50853645品番48490
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

裏アルミプリントの魔法瓶効果で暖かさを逃がさない。

ブラックサイズM種別防寒ジャンパー(フード付)機能撥水加工、野帳対応、取り外しフード(ファスナー)、防寒、防風混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/アルミプリント加工タフタ・ポリエステルタフタ 中綿120gキルト仕様裏地アップ、内ポケット、左袖ペン差し・小物ポケット、袖口アジャスター、裾口ストッパー付ドローコード、衿フリース仕様、袖口内ジャージ仕様、背ネーム、ワッペン、オリジナルスライダー、ハンドウォーマーポケット、反射プリント(右脇ポケット)、反射プリント(後右肩)、オーロラテープ(後身裾)、フロント/樹脂ファスナー、ポケット/樹脂ファスナー、ボタン/金属ボタン胸囲(cm)120肩幅(cm)51袖丈(cm)60着丈(cm)67耐水圧(mm)2000生地オックス色番044RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-01
用途: 倉庫内作業
自動車・二輪車・自転車関連業

安価でポケットがたくさんある物を探してました
作業着の上から着るので1サイズ上がいいと思います。
着心地は悪くありません
残念な点は少し重いかな

2025-03-05
用途: 屋外作業時
シールドプランニングサービス業

冷たい風を凌ぎ、しっかり保温されて機能について問題ない

対象商品 : 50853618
2022-04-14
用途: 仕事の時

冷凍倉庫で作業を行う知人に頼まれての購入です。軽くて着心地が良く、冷凍倉庫の中でも寒さをあまり感じることなく、とても重宝しているそうです。あまりに使い勝手がいいため、プライベート使用での追加購入を頼まれました(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする