ユーボン
リレーソケット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋
1袋
1枚
種類
取付台20mm
取付台20mm
取付台35mm
取付台70mm
安全カバー
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
50857458
品番
DH20CS
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。
種類
取付台20mm
寸法H1(mm)
20
寸法H2(mm)
32+1
セット内容
アクリル板止め金具20mm+端子台固定金具 各2個
材質
SpC 1.2t 三価クロメートメッキ
主な用途
ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。