曜日別特売
DH35CS リレーソケット ユーボン 50857467

リレーソケット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋
種類取付台35mm
内容量1袋注文コード50857467品番DH35CS
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途
ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。
種類取付台35mm寸法H1(mm)35寸法H2(mm)47+1セット内容アクリル板止め金具35mm+端子台固定金具 各2個材質SpC 1.2t 三価クロメートメッキ主な用途ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50871257
2019-10-22
用途: 機械の改造時に使用
製造業

写真と現物の確認がし難くどれを買えば良いか迷ったが、希望通りの物が来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする