ユーボン
単芯ビニルコード VSF
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1巻(20m)
1巻(20m)
1巻(50m)
色
白
青
赤
黄
黒
白
緑
公称断面積(mm
2
)
2
0.5
0.75
1.25
0.3
2
導体外径(Φmm)
3.4
2.5
2.7
3.1
1.8
3.4
全28種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
50859147
品番
UBVSF 2 W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
300V、単心ビニールコード(VSF)
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
単心
導体外径(Φmm)
3.4
色
白
許容電流(A)
17
公称断面積(mm
2
)
2
絶縁体厚さ(mm)
0.8
素線径(mm)
0.26
素線数
37
注意
※公称断面積(mm2)0.3,0.5は、電圧100V未満で使用してください。
※公称断面積(mm2)0.75、1.25,2は、電圧300Vまで使用可能です
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表