ユーボン
コードクランプ UBAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50862078
品番
UBA-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
カッターナイフ・ドライバー・工具不要の手締めの簡単作業。
カッターナイフ不使用で指等損傷の不安解消。
ケーブルレンジが広く、一つで幅広い電線径に対応します。
緩み防止機能により、振動に強い!
材質
ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)/ワッシャー・シール:EPDM
使用温度範囲(℃)
-40~100(瞬時:120)
取付ねじ
CTG16(G1/2)
適合電線径(Φmm)
4.0~12.0
取付穴径(mm)
20.9Φ~21.2Φ