曜日別特売
UBA-15 コードクランプ UBAシリーズ ユーボン 50862087

コードクランプ UBAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50862087品番UBA-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400

カッターナイフ・ドライバー・工具不要の手締めの簡単作業。
カッターナイフ不使用で指等損傷の不安解消。
ケーブルレンジが広く、一つで幅広い電線径に対応します。
緩み防止機能により、振動に強い!

材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)/ワッシャー・シール:EPDM使用温度範囲(℃)-40~100(瞬時:120)取付ねじCTG22(G3/4)適合電線径(Φmm)6.0~16.0取付穴径(mm)26.4Φ~26.8Φ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする