曜日別特売
UBA-2 コードクランプ UBAシリーズ ユーボン 50862096

コードクランプ UBAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード50862096品番UBA-2
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

カッターナイフ・ドライバー・工具不要の手締めの簡単作業。
カッターナイフ不使用で指等損傷の不安解消。
ケーブルレンジが広く、一つで幅広い電線径に対応します。
緩み防止機能により、振動に強い!

材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)/ワッシャー・シール:EPDM使用温度範囲(℃)-40~100(瞬時:120)取付ねじCTG28(G1)適合電線径(Φmm)9.0~22.0取付穴径(mm)33.2Φ~33.6Φ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする