ユーボン
コルゲートチューブ COT-Nシリーズ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(25m)
1箱(50m)
1袋(10m)
1箱(25m)
1箱(20m)
寸法A(mm)
13.2±0.4
5.1±0.4
7.4±0.4
10.7±0.4
13.2±0.4
15.2±0.4
19.5±0.4
22.1±0.4
25.0±0.6
28.2±0.6
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(25m)
注文コード
50862437
品番
COT-N13BOX
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
用途
ケーブル・ワイヤーハーネスの保護に最適
難燃性スリット付連続耐熱温度:95℃
注:箱入は挿入冶具付(COT-N05BO×を除く)
色
黒
材質
ポリプロピレン
特性
難燃性
寸法A(mm)
13.2±0.4
寸法B(mm)
17.5±0.4
寸法C(mm)
3.5
寸法G(mm)
0.27±0.1