理研製鋼
TiNコート3SドリルS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
柄径(Φmm)
6
12
6
8
10
全長L(mm)
65
95
120
65
70
80
85
90
溝長(mm)
25
50
70
25
30
35
40
45
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50868468
品番
G-SSM M3
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質
HSS
溝長(mm)
25
全長L(mm)
65
柄径(Φmm)
6
小径d(Φmm)
3.4
大径D(Φmm)
6.4
小径長(Φmm)
13